山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
クローズドループステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
-
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.9
注文コード
56308403
品番
PBM604FXK30-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
減速比・許容トルク・瞬時最大出力トルク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□60
適合ギヤヘッド
60mm
モータ長(mm)
100.8
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.9
モデル
標準モデル