クローズドループステッピングシステム ドライバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56308446 品番 PB4A002R301
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。
位置補正機能で完全停止を実現しました。
サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。
省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。
装置の省エネルギーに貢献します。
モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。

用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など タイプTypeR 種類ドライバ 電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200〜230 インターフェースRS-485+パラレルI/O インターフェイス汎用入力(RS-485+パラレルI/O) 主回路電源単相/3相 AC200V〜230V
注意
※完全停止:モータが停止時に微細な振動を起こすことなく、安定して完全に停止することです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする