PBA1P423-C30 AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気 56308552

AC100V AC電源入力セットモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台減速比0.0625セット内容モータ(PBM423FGJK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A:1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり1m)注文コード56308552品番PBA1P423-C30
参考基準価格(税別)¥90,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
セット内容モータ(PBM423FGJK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A:1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり1m)減速比0.0625外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120許容回転数(min-1[r.p.m])60分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/Rサイズ(mm)□42電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V適合ギヤヘッド42mm最大静止トルク(N・m)1.47モータ長(mm)86.1バックラッシュ0.25モデル低バックラッシュギヤ付モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする