AC100V AC電源入力セットモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比0.0625 セット内容モータ(PBM603FGJK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m) 注文コード56308647 品番PBA1P603-C30
参考基準価格(税別)¥97,600 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は減速比・セット内容など20種類から選べます 他の種類を見る
セット内容モータ(PBM603FGJK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m) 減速比0.0625 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 許容回転数(min-1[r.p.m])60 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R サイズ(mm)□60 電源仕様(ドライバ)単相AC100〜115V 適合ギヤヘッド60mm 最大静止トルク(N・m)4 モータ長(mm)114.3 バックラッシュ0.17 モデル低バックラッシュギヤ付モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする