山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
-
注文コード
56309225
品番
PBM282FXE20
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
サイズ(mm)
□28
モデル
標準モデル