モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 減速比3.6 注文コード56309252 品番PBM282FGAE20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,600
この商品は減速比など4種類から選べます 他の種類を見る
減速比3.6 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流 サイズ(mm)□28 モデルスパーギヤ付モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする