山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
50
許容トルク(N・m)
0.5
注文コード
56309277
品番
PBM282FGLE20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,600
この商品は
減速比・許容トルク・瞬時最大出力トルク
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
50
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
許容トルク(N・m)
0.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
60
分解能
(エンコーダ基本分解能)500P/R
サイズ(mm)
□28
適合ギヤヘッド
28mm
モータ長(mm)
87.8
バックラッシュ
1.5°以下
モデル
スパーギヤ付モデル