山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
モータ
商品レビューを投稿する
111日以内出荷
返品不可
111日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
-
瞬時最大出力トルク(N・m)
0.39
注文コード
56309322
品番
PBM423FXE20
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・許容トルク・瞬時最大出力トルク
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
分解能
(エンコーダ基本分解能)500P/R
サイズ(mm)
□42
適合ギヤヘッド
42mm
モータ長(mm)
57.6
瞬時最大出力トルク(N・m)
0.39
モデル
標準モデル