山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
モータ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
-
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.3
注文コード
56309417
品番
PBM603FXE20
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・許容トルク・瞬時最大出力トルク
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
分解能
(エンコーダ基本分解能)500P/R
サイズ(mm)
□60
適合ギヤヘッド
60mm
モータ長(mm)
70.3
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.3
モデル
標準モデル