山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
7.2
許容トルク(N・m)
2.5
注文コード
56309462
品番
PBM603FGBE20
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・許容トルク・瞬時最大出力トルク
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
7.2
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
許容トルク(N・m)
2.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
分解能
(エンコーダ基本分解能)500P/R
サイズ(mm)
□60
適合ギヤヘッド
60mm
モータ長(mm)
115.8
バックラッシュ
0.25°以下
モデル
低バックラッシュギヤ付モデル