山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56310047
品番
R2AA06020FXP00
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
サイズ(mm)
□60
モデル
標準モデル
注意
※モータ単体の商品となります