出力(kW)1
ブレーキなし
適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)50、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)50
サイズ(mm)□86
定格トルク(N・m)3.18
仕様(CE・UL)適合
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
モータ長(mm)137
最高回転速度(min-1)6000
瞬時最大出力トルク(N・m)14.3
エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類リード線出し