出力(kW)0.05
ブレーキ付き
適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15
サイズ(mm)□40
定格トルク(N・m)0.159
仕様(CE・UL)適合
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
モータ長(mm)92.5
最高回転速度(min-1)6000
瞬時最大出力トルク(N・m)0.59
エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類リード線出し