画像準備中

サーボモータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56310424 品番 R2AA04010FCP00M6
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
出力(kW)0.09 ブレーキ付き 適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15 サイズ(mm)□40 定格トルク(N・m)0.286 仕様(CE・UL)適合 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 モータ長(mm)108 最高回転速度(min-1)6000 瞬時最大出力トルク(N・m)1.18 エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ ケーブル種類リード線出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする