出力(kW)0.75
ブレーキなし
適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)30、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30
サイズ(mm)□80
定格トルク(N・m)2.39
仕様(CE・UL)適合
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
モータ長(mm)107.3
最高回転速度(min-1)6000
瞬時最大出力トルク(N・m)8.5
エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類リード線出し