山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
AC100V AC電源入力セットモデル モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56310528
品番
PBM423FCK30-M
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□42
モータ長(mm)
88.3
瞬時最大出力トルク(N・m)
0.35
モデル
電磁ブレーキ付モデル