山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
AC100V AC電源入力セットモデル モータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56310537
品番
PBM603FCK30-M
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥50,468
販売価格(税別)
¥
45,880
バスケットに入れる
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□60
モータ長(mm)
108.1
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.3
モデル
電磁ブレーキ付モデル