山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
ユニポーラ ステッピングモータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56310677
品番
SH1603-0410
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
両軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
0.9
サイズ(mm)
□60
最大静止トルク(N・m)
1.7以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
76