画像準備中

AC100V セットモデル マイクロステップ モータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比- シャフト片軸 最大静止トルク(N・m)0.13以上 注文コード56311036 品番SM5421-32XE40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は減速比・シャフト・最大静止トルクなど61種類から選べます 他の種類を見る
減速比- 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 定格電流(A/相)0.35 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□42 適合ギヤヘッド42mm 最大静止トルク(N・m)0.13以上 モータ長(mm)51.3 モデルエンコーダ付モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする