山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
7.2
シャフト
片軸
注文コード
56311158
品番
SM5601-72CXB40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
減速比・シャフト・最大静止トルク
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
7.2
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
五相
許容トルク(N・m)
2.5
端末仕様
コネクタ付きリード線
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.2
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□60
適合ギヤヘッド
60mm
モータ長(mm)
94.8
バックラッシュ
0.55°以下
モデル
低バックラッシュギヤ付モデル