画像準備中

AC200V セットモデル マイクロステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容モータ(SM5602-7240)、ドライバ(F5PAB075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A) 注文コード56312393 品番FB512M602S
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はセット内容など18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容モータ(SM5602-7240)、ドライバ(F5PAB075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A) 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 シャフト片軸 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200〜240 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□60 ドライバ種類マイクロステップ 最大静止トルク(N・m)0.9以上 モータ長(mm)60 モデル標準モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする