※□56

SP2563-5260 2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」 山洋電気 56312497 SP2563-5260 2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」 山洋電気 56312497

2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56312497 品番 SP2563-5260
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。
海外市場で安心して使用できる仕様。
ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。
また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。

用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置 仕様(接続部)ケーブル 質量(kg)0.9 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)3 サイズ(mm)□56 最大静止トルク(N・m)1以上(2相励磁時)
注意
※ IEC(国際電気標準会議),JIS(日本工業規格)で次のように定めた防水・防塵の保護規格です。粉塵が内部に侵入しない。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする