出力(kW)0.09
仕様(CE・UL)適合
ブレーキ付き
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15
保護等級IP67
サイズ(mm)□40
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
定格トルク(N・m)0.286
モータ長(mm)108
最高回転速度(min-1)6000
瞬時最大出力トルク(N・m)1.18
エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)
ケーブル種類リード線出し