山洋電気
サーボモータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
ブレーキ
なし
注文コード
56312655
品番
R2AA06020FXR00
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・ブレーキ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
ブレーキ
なし
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
適合電流(A)
(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15
保護等級
IP67
サイズ(mm)
□60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
定格トルク(N・m)
0.637
モータ長(mm)
69.5
最高回転速度(min
-1
)
6000
瞬時最大出力トルク(N・m)
2.2
エンコーダ種類
バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)
ケーブル種類
リード線出し