画像準備中

サーボモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 ブレーキ付き 注文コード56312673 品番R2AA06020FCR00
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は出力・ブレーキなど26種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 ブレーキ付き 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15 保護等級IP67 サイズ(mm)□60 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 定格トルク(N・m)0.637 モータ長(mm)97.5 最高回転速度(min-1)6000 瞬時最大出力トルク(N・m)2.2 エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035) ケーブル種類リード線出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする