画像準備中

サーボモータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.4 ブレーキなし 注文コード56312707 品番R2AA06040FXR00M
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は出力・ブレーキなど26種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.4 仕様(CE・UL)適合 ブレーキなし 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30 保護等級IP67 サイズ(mm)□60 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 定格トルク(N・m)1.27 モータ長(mm)95.5 最高回転速度(min-1)6000 瞬時最大出力トルク(N・m)4.8 エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035) ケーブル種類リード線出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする