出力(kW)0.36
ブレーキ付き
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30
保護等級IP67
サイズ(mm)□60
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
定格トルク(N・m)1.15
モータ長(mm)123.5
最高回転速度(min-1)6000
瞬時最大出力トルク(N・m)4.8
エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)
ケーブル種類リード線出し