曜日別特売

DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台減速比-セット内容モータ(SF5422-8211)、ドライバ(FS1D140P10)注文コード56313644品番FDF542D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
セット内容モータ(SF5422-8211)、ドライバ(FS1D140P10)減速比-種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56シャフト両軸電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□42ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ最大静止トルク(N・m)0.185以上モータ長(mm)41モデル標準モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする