セット内容モータ(SF5421-82CXG41)、ドライバ(FS1D140P10)減速比20種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56シャフト片軸電源五相許容トルク(N・m)1.5端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4基本ステップ角(°)0.036ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□42適合ギヤヘッド42mmドライバ種類フルステップ/ハーフステップモータ長(mm)65.4バックラッシュ0.25°以下モデル低バックラッシュギヤ付モデル