山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
ユニポーラ ステッピングモータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56314037
品番
103H7123-0740
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.65
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
3
基本ステップ角(°)
1.8
リード線長さ(mm)
(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
サイズ(mm)
□56
最大静止トルク(N・m)
0.78以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
53.8