山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
ユニポーラ ステッピングモータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56314055
品番
103H7823-0410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
質量(kg)
1.34
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
両軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
リード線長さ(mm)
(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
サイズ(mm)
□60
最大静止トルク(N・m)
2.1以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
85.8