画像準備中

DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 減速比7.2 注文コード56314238 品番PBM281DGBE50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,700
この商品は減速比・瞬時最大出力トルクなど8種類から選べます 他の種類を見る
減速比7.2 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95 電圧(V)24/48 電源直流 許容トルク(N・m)0.15 許容回転数(min-1[r.p.m])400 分解能(エンコーダ分解能)500×4逓倍=2000 P/R サイズ(mm)□28 適合ギヤヘッド28mm 制御軸数4軸 モータ長(mm)88.6 バックラッシュ2°以下 モデルスパーギヤ付モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする