※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56314256
品番
PBM285DXE50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)60×150×95
電圧(V)
24/48
電源
直流
分解能
(エンコーダ分解能)500×4逓倍=2000 P/R
サイズ(mm)
□28
適合ギヤヘッド
28mm
制御軸数
4軸
モータ長(mm)
78.5
瞬時最大出力トルク(N・m)
0.115
モデル
標準モデル