山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56314265
品番
PBM423DGBK50
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
減速比
7.2
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)60×150×95
電圧(V)
24/48
電源
直流
許容トルク(N・m)
0.686
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
分解能
(エンコーダ分解能)4000×4逓倍=16000 P/R
サイズ(mm)
□42
適合ギヤヘッド
42mm
制御軸数
4軸
モータ長(mm)
86.1
バックラッシュ
0.4°以下
モデル
低バックラッシュギヤ付モデル