山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56314308
品番
PBM603FCE20
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
(入出力信号ケーブル)シールドあり
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)32×160×95
電圧(V)
24/48
電源
直流
分解能
(エンコーダ分解能)500P/R
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□60
モータ長(mm)
113.6
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.3
モデル
電磁ブレーキ付モデル