山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56314326
品番
PBM604DXK50
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)60×150×95
電圧(V)
24/48
電源
直流
分解能
(エンコーダ分解能)4000×4逓倍=16000 P/R
サイズ(mm)
□60
適合ギヤヘッド
60mm
制御軸数
4軸
モータ長(mm)
100.8
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.85
モデル
標準モデル