速乾サビ止めスプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 56315026 品番 H62-3056-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウではこんなお得な商品も!
赤さび 付属品ガス抜きキャップ付 乾燥時間(分)(夏期)30〜40(冬期)60〜120 主成分エナメルスプレー パターン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0〜1.4(タタミ)0.6〜0.8 油性 or 水性油性 特性速乾、サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
イナバ倉庫のサビ止め用
農・林・水産業

イナバ倉庫のサビが4年ほどで出てきたのでサビ止め用に購入。グレー色が似ているのでスプレーしても目立ちにくいです

対象商品:
56315017
2020-08-07
用途:
ポストの塗装
ファーストアセント知床 様 (サービス業)

思っていた色と若干違った
こちらのスプレーの方がやや明るい色でした。

対象商品:
56315044
2021-11-22
用途:
鉄骨のタッチアップ
株式会社ecocraft 様 (サービス業)

使用してから少し間が空くと、ノズルが詰まって出なくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする