ACアダプター12V5A

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56317695 品番LTE65ES
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DC12V5AのACアダプタ-です。

コード長さ(m)約1.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56317695
2018-05-16
用途:
液晶ディスプレイの電源交換

液晶用のアダプターが壊れたので交換用として頼んでみました。
問題なく使えています。

対象商品:
56317695
2017-04-14
用途:
シャープ製液晶ディスプレイの電源アダプターの交換分

差し込みが微妙に合わなかったので壊れたアダプターの差し込み分に変えた。

1人が参考にしています
対象商品:
09320605
2016-10-07
用途:
シャープ製液晶モニター用に

プラグ穴の直径を測ったら0.3mmほど穴径が小さかったのですが、モニター側の差し込み部のセンターピンが入らず、そのまま使用は出来ませんでした。

 仕方なくアダプター側のプラグを故障したアダプターのモノに付け替えて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09320605
2016-04-16
用途:
ボーたブルDVDテレビの電源アダプターとして

使用しているポータブルDVDテレビのアダプターケーブルが断線したようで、メーカー修理より安いかなと思って購入しました。
しかし、電源ジャックの形が12Vのアダプターなら一緒と思っていたのが間違いでした。この製品のジャックは真ん中に芯が無いタイプ。私が欲しかったのは、真ん中に芯があるタイプ。そこで、壊れたアダプターのジャックとこの製品のジャックをつなぎ換えて使用しています。ジャックの形が分かる写真が有ればよかったと思っています。

改造して使用していますが、なにも問題有りませんでした。アダプターのケーブルの長さが長くなって、車のインバーターで使用しているのですが、かえって使い良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09320605
2016-09-29
用途:
モニターの電源

既存の物が壊れたので台替えとして購入しましたが問題ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする