3尺×6尺 養生敷板 Diban(ディバン) ウッドプラスチックテクノロジー 56320696 3尺×6尺 養生敷板 Diban(ディバン) ウッドプラスチックテクノロジー 56320696

養生敷板 Diban(ディバン)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56320696 品番 3尺×6尺
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

便利な敷板が登場!頑丈・軽量・低価格!
農地への乗り入れが簡単になり、革靴やハイヒールのまま観光農園などに!
オイル・ガソリン・化学物質に侵されません。
電動のこぎり・手引きのこぎりでの切断・ドリルでの穴あけなど、加工できます。
耐水性に優れ、水場での使用が可能です。

茶色 仕様表面滑り止め 寸法(mm)910×1820×13(8) 質量(kg)15±5% 高さ(mm)(表面)5、(裏面)フラット グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場(工事現場・現場事務所)への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56320687
2022-12-14
用途:
住宅前の洗濯物を干す場所に設置しました。小さいサイズと価格が同じなので割安で名の通り木のイメージがあり7枚購入しました。RC10(コンクリート再生砂)を5pほど敷きレーザーレベルで大まかな水平に均した後アルミ製の農具で平にし後雨で固めた後、並べて終了です。人間が歩くだけなので転圧作業は省略して敷くのも予想よりも曲がるので下地の若干の凸凹があってもピッタリ納まりました。
農・林・水産業

短辺の切口が少しカーブになっているので敷いた後見栄えが悪いこと、滑り止めの模様はもう少し小さい方が良いと思います。将来他の工事を行う予定がありその時除去するのに容易なので急ぎの工事に向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする