ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの 床用ワックスはくり剤
スカッシュ パワータイムU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
56320705
品番
6584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,600
PRTR非該当。労安法通知対象物質不使用でリスクアセスメント不要。
無機アルカリを新配合、浸透・溶解力がさらにUP
ハジキのない高い濡れ性。サラサラ汚水&低臭・ノンリンス
pH
13.3
用途
剥離剤
成分
アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、金属イオン封鎖剤、水
希釈倍率
10倍
比重
1.00
臭気
弱いアミン臭
外観
無色〜淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)
11
毒劇区分
劇物
注意
※消防法では非危険物、船舶安全法・航空法は危険物(腐食性)です。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。