伸榮産業
伸榮産業の クリーンブース
組立式クリーンブース
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56320827
品番
KCB-122
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28
(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント
(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個
(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
用途
大学や研究機関、工場など
仕様
(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回
外形寸法(mm)
1500×2000×2000
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
3.0/5.0
風量(m
3
/min)
3.0/5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×2000×2000
電気容量
AC100V 1Φ 約50VA
清浄度
クラス10000
材質(フレーム)
導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm)
容量(VA)
(AC100V/1Φ)約50VA
換気回数(回/h)
50回
清浄度面積(m
2
)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません