伸榮産業
伸榮産業の クリーンベンチ
簡易型クリーンベンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56321028
品番
CCB-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SUSパイプと帯電防止ビニールシートを使用した簡易型クリーンベンチです。軽量のため持ち運びが容易で作業台上の清浄域確保に最適です。
仕様
(本体部)前面両端ファスナー、(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット
厚さ(mm)
(本体)0.3
風量(m
3
/min)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×500×500
電気容量(A)
(AC100V)1
清浄度
クラス100(FFU直下にての実測値)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm)
材質(本体・枠)
帯電防止ビニールシート・SUS304(Φ13)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません