伸榮産業
伸榮産業の 研究関連用品・実験用必需品
伸榮産業の 大型デシケーター
強力型除湿器付デシケーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56321177
品番
MK-780CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥296,000
庫内容量780Lの大型デシケーターです。強力型除湿器で除湿を行なうタイプです。扉はマグネットパッキン式で開閉が簡単です。
材質
(窓・側・天・背)アクリル透明
容量(L)
780
棚板数(枚)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1104×525×1846
棚板耐荷重(kg)
120(全体)/12(等分布)
材質(棚板)
SUS430
扉開閉方式
マグネットパッキン式
棚板寸法(mm)
494×460
湿度設定範囲(%RH)
20〜周囲湿度
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1064×470×1490
棚板径(Φmm)
20×36穴
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません