ケーエム化学
ケーエム化学の バイオ・食品(菌)関連用品
ケーエム化学の サンプル採取用品
ミニサンプルボトル楕円(パッキン付)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
15
注文コード
56323137
品番
11503
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パッキン付きの少量容器
容量(mL)
15
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
外径(Φ)×全長(mm)
55.1×30.2
色(キャップ)
アカ