アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ロング)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56324074 品番 TCB-LN
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥5,566
販売価格(税別)
5,060

布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。

サイズ(cm)22 ホワイト 標準質量(g)約580(両足)(26cm) 材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100% 種類クリーンシューズ 長さ(cm)47.0±2(26cm) グレードクラス100 機能制電、クッション性 表面抵抗値(Ω)1.0×109未満 アズワン品番1-2271-21 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:389
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56324117
2019-11-29
用途:
満足ですよ
卸売・小売業

いつもクリーンルームに長い時間立てて、ちょっと薄いです。

対象商品:
56324178
2018-12-27
用途:
野菜の粉末をする作業

食品を扱う際は埃や細菌を持ち込まないのが鉄則であるため、上着ももちろんですが、これを履いて作業にあたっているため、安心感があります。また、脚になじみ、履き心地はとても快適です。靴の前ファスナーはとても使いやすいです。

対象商品:
56324205
2019-05-20
用途:
クリーンルーム作業で使用

大きなサイズがすぐほしかったので助かりました。
また機会があったら買います。

対象商品:
56324187
2017-05-25
用途:
配管作業
建設業・工事業

価格のわりに良い品だと思います。また機会があったら購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする