曜日別特売
TCB-LN アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ロング) アズピュア(アズワン) 56324135

TCB-LN アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ロング) アズピュア(アズワン) 56324135
TCB-LN アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ロング) アズピュア(アズワン) 56324135

アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ロング)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード56324135品番TCB-LN
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥5,566
販売価格(税別)
5,060

布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。

サイズ(cm)25ホワイト標準質量(g)約580(両足)(26cm)材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100%種類クリーンシューズ長さ(cm)47.0±2(26cm)グレードクラス100機能制電、クッション性表面抵抗値(Ω)1.0×109未満アズワン品番1-2271-27靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56324117
2019-11-29
用途: 満足ですよ
卸売・小売業

いつもクリーンルームに長い時間立てて、ちょっと薄いです。

対象商品 : 56324178
2018-12-27
用途: 野菜の粉末をする作業

食品を扱う際は埃や細菌を持ち込まないのが鉄則であるため、上着ももちろんですが、これを履いて作業にあたっているため、安心感があります。また、脚になじみ、履き心地はとても快適です。靴の前ファスナーはとても使いやすいです。

対象商品 : 56324205
2019-05-20
用途: クリーンルーム作業で使用

大きなサイズがすぐほしかったので助かりました。
また機会があったら買います。

対象商品 : 56324187
2017-05-25
用途: 配管作業
建設業・工事業

価格のわりに良い品だと思います。また機会があったら購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする