TCSN アズピュア 静電靴 TCSN アズピュア(アズワン) 56324214

TCSN アズピュア 静電靴 TCSN アズピュア(アズワン) 56324214
TCSN アズピュア 静電靴 TCSN アズピュア(アズワン) 56324214

アズピュア 静電靴 TCSN

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード56324214品番TCSN
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥3,047
販売価格(税別)
2,770

靴底に衝撃吸収機能を加えています。

サイズ(cm)22形状ローカットホワイト種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)標準質量(g/片足)390機能静電、衝撃吸収アズワン品番1-2270-21抵抗値(Ω)(体積)105~109甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56324257
2024-07-25
用途: 製造現場にて使用する

足幅の記載が無いが、WEBのチャットで聞くと、資料と共に詳細を教えて頂けるのでオススメです。それが決めてとなり、購入しています。

対象商品 : 56324214
2024-06-10
用途: 電子部品加工工場内の作業靴として使用
有限会社I・N・T

他のメーカーにこのサイズが無い為大変助かりました。また他にも21.5mmもあると助かります。他の商品と価格も同じだと良いですね

対象商品 : 56324284
2020-10-12
用途: 高齢者住宅における室内履き
その他業種

軽く、通気性があるので長時間着用が可能。
当初踵部分に軟弱さを感じたが、履きなれることにより
すぐに馴染んだ。

1が参考にしています
対象商品 : 56324293
2020-02-20
用途: 自社工場の室内作業時に使用

他メーカーの静電靴と履き比べた結果、こちらの商品は安全で使いやすいです。値段も他のネットストアよりも安価です。また、当日発送の為、急いで必要な際に大変助かっています。

対象商品 : 56324266
2019-05-08
用途: 組立作業
製造業

いつも従業員用に購入させていただいています。好評なので、これからもよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 56324257
2018-09-09
用途: クリーンルーム内での作業時

値段が非常に安く、サイズも29cmまで揃っていたのが魅力です。

対象商品 : 56324275
2019-06-10
用途: 工場勤務
タクトシステム株式会社建設業・工事業

とても使いやすいと言われたのでまた今後注文したいと思います。

対象商品 : 56324302
2018-03-07
用途: 組み立て作業
製造業

履いた感想は、軽くて疲れにくいので立ち作業でも安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする