ニチバン
養生用布粘着テープNo.103
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1ケース(30巻)
1ケース(48巻)
1ケース(36巻)
1ケース(30巻)
1ケース(60巻)
1巻
テープ幅(mm)
50
30
38
50
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
56324442
品番
No.103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途
養生用。建築塗装マスキング用など。
色
黄土
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.27
基材
布
粘着力
2.97N/10mm
トラスコ品番
829-1033
質量(g)
420
テープ地色
黄土
伸び(%)
7
主な用途
養生用
引張強度(N/10mm)
59.5