※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 養生テープ
養生用布粘着テープNo.103G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(48巻)
注文コード
56324485
品番
No.103G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
色
ライトグリーン
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.27
基材
布
粘着力
2.97N/10mm
用途
養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色
ライトグリーン
伸び(%)
7
主な用途
養生用
引張強度(N/10mm)
59.5
RoHS指令(10物質対応)
対応