※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水管

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)50 注文コード56324774 品番MCR-13×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は全長65種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 材質 直径(Φmm)20.6 呼び径(B)1/2B 仕上クロムメッキ 呼び径(A)13
注意
※全長はねじ部分含みます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
台所混合栓交換時
ともちゃんメンテナンス 様 (建設業・工事業)

台所混合水栓を交換する際、ストレート止水栓の位置が高かったため、低くするために使用しましたが、特に問題なく使用できました。

対象商品:
56324905
2024-04-30
用途:
止水栓交換
ライズプランニングワークス 様 (建設業・工事業)

ねじ山がさびて漏水するので取替ました
安くてサイズもぴったり、製品も問題なしです

1人が参考にしています
対象商品:
56324957
2024-02-26
用途:
工事
共栄工務店 様

丁度、欲しい長さのものが近くの店舗に無く、注文したらすぐに手に入ったので助かりました。

対象商品:
56324765
2022-11-25
用途:
水道工事
サービス業

ノーブランドなので、少し心配していましたが問題なく使えます。

対象商品:
56324993
2022-11-11
用途:
給水管の設置時

問題なく使えます。ノーブランドですが、メーカー品と遜色ありません。

対象商品:
56325018
2022-05-05
用途:
水道給水管

キッチン流し台、洗面台などの取り替えの時古い給水管を新しく取り替えします。

対象商品:
56324835
2022-08-03
用途:
水道工事
建設業・工事業

たくさんのサイズがあり、単品での注文にも送料がかからず、
納品も早いです。

2020-07-13
用途:
キッチンの配管
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ホームセンターか材料屋で購入の予定でしたが、時間に余裕がありましたので、一度使ってみたいと思い購入しました。

価格はとても安く、質も問題なく使用するにあたってはメーカー物と遜色ありませんでした。

次回も購入します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする